Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de nettoyage série Clay
Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Elimine facilement les résidus et les taches tenaces des surfaces peintes qui ne peuvent pas être éliminés par un nettoyage classique et produit un effet miroir.
- Nettoyage tout en douceur grâce au très faible dégagement de chaleur et à l'absence de nettoyants agressifs.
- Lavable et réutilisable
- Gains importants de temps, d'énergie et d'argent
- Très facile à appliquer
Ne jamais utiliser le gant de nettoyage Clay sec.
Pour une élimination rapide et sans effort du brouillard de peinture, de la résine, du goudron et des restes d'insectes, en particulier dans les applications d'esthétique des véhicules neufs et d'occasion. Surfaces peintes, verre, chrome, etc.
Rincer la zone à nettoyer et le gant de nettoyage à grande eau ou avec un shampoing pour carrosserie au pH neutre (nous recommandons d'utiliser du nettoyant R1 réf. 0893125005 très dilué). Utiliser ensuite le gant de nettoyage sur la surface humide sans appliquer de pression. La surface et le gant de nettoyage doivent toujours être humides. Pendant le processus de nettoyage, nous recommandons d'humidifier la surface et le gant de nettoyage avec un pulvérisateur haute pression selon les besoins. Une fois le processus de nettoyage terminé, éliminer simplement tout résidu à l'aide d'un chiffon microfibre. La surface est parfaitement préparée pour le polissage ou l'étanchéification.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!