Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection contre la chaleur et les coupures H-110
Gant de protection contre la chaleur et les coupures polyvalent et flexible avec une enduction en nitrile offrant une bonne sensibilité et un grand confort
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C
Enduction en nitrile imperméable avec picots longs
- Aucun contact direct avec des liquides chauds ou des vapeurs
- Bonne préhension
- Peut également être utilisé dans des environnements gras
Protection contre les coupures supplémentaire et longévité accrue grâce au renfort au niveau du creux du pouce
Excellente résistance mécanique
Confortable à porter
- Travaux avec des objets chauds et tranchants
- Travaux impliquant une protection anti-coupures faible à moyenne et des contraintes mécaniques telles que la protection thermique
- Industries du plastique, de la métallurgie, de l'acier et du verre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!