Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection isolant tension maximale d'utilisation 1 000 V AC
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistant à l'acide, à l'huile, à l'ozone et aux basses températures
- Catégorie RC
Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile
Epaisseur de revêtement max. de 1 + 0,6 mm conformément à la norme
Installation, entretien et réparation sous tension électrique ; alimentation électrique et sociétés d’installation ; ateliers d'ingénierie électrique ; entretien et réparations sur véhicules électriques et hybrides ; personnel de service anti-incendie et de secours
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!