Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection TigerFlex Double
Gant de montage réversible avec TigerGrip qui s'adapte aussi bien à la main droite qu'à la main gauche.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Confort optimal
- Tissu de renfort sans couture à mailles rondes, doux pour la peau, pour un ajustement parfait
- Gant respirant avec revêtement en mousse de nitrile avec couche supplémentaire en nitrile « Tiger » des deux côtés
- Zones de flexion spécialement conçues pour assurer une liberté de mouvement maximale des doigts
- Taille élastique
Bonnes protection et résistance mécanique
Le revêtement intégral garantit une meilleure protection contre la poussière et l'eau
Économique et écologique
Le fait que le gant puisse être utilisé des deux côtés prolonge la durée de vie
Convient aux tâches pour lesquelles la sensation des doigts et une bonne préhension sont importantes.
Recommandé pour les travaux d'assemblage dans la construction, l'industrie, les ateliers de réparation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!