Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gants de protection mécanique ECOLINE
Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique et garantissant une excellente préhension dans les conditions sèches et humides
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Gant trés flexible avec une bonne résistance mécanique
- Excellente préhension dans les environnements secs et humides grâce à sa finition texturée spéciale
- Support textile très confortable fabriqué à partir de bouteilles PET 100 % recyclées. Emballage 100 % sans plastique
Idéal pour les travaux nécessitant une bonne protection mécanique. Adapté également les travaux nécessitant une bonne préhension dans les environnements humides ainsi qu'une bonne sensibilité tactile, telles que :
- Travaux légers à moyens d'installation et d'atelier
- Changement de pneus, construction et maintenance automobile, carrosserie
- Travaux moyens de tri, d'emballage et d'entreposage, transport de fret
- Travaux légers à moyens dans le bâtiment, notamment la décoration intérieure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!