Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gants jetables en nitrile Non poudré, noir
Gants fins étanches à usage unique, utilisables dans le secteur de l'agroalimentaire
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Gant de protection en nitrile
- Paume texturée
- Procédé de fabrication sans silicone
- Non poudré
- Ambidextres
- Epaisseur de matériau : (+/-0,01 mm)
- Doigts : 0,12 mm
- Paumes : 0,09 mm
- Manchette : 0,075 mm
- Longueur totale : 240 mm
- Travaux de laboratoire
- Restauration
- Industries pharmaceutique, chimique et électrique
- Travaux de peinture, de vernissage et de polissage
- Travaux d'entretien et de maintenance
- Travaux d'atelier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!