Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gaz de climatisation R1234yf
Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 1234yf.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Gaz réfrigérant pour utilisation dans les systèmes de climatisation des véhicules
- Incolore, inodore et insipide
- Non toxique
Bouteille réutilisable 5 kg/12 kg
- Bouteille stable à la conception éprouvée, rechargeable et réutilisable
- Col montant haut et robinet de purge avec filetage mâle 3/4 pouce
Dans les systèmes de climatisation des voitures, le gaz R 1234yf nécessite l'utilisation de lubrifiant au polyalkylène glycol (PAG) pour garantir une recirculation optimale de l'huile vers le compresseur. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des lubrifiants à base d'alkylbenzène. La bouteille réutilisable ne possède pas de tube de dégagement. Pour vidanger le gaz réfrigérant, toujours placer la bouteille sur sa tête.
Classe/catégorie de risque : Gaz inflammables, catégorie 1 ; gaz pressurisés, gaz liquéfiés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!