Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de peinture WCS
Godets de peinture par pulvérisation WCS pour une peinture facile, rapide et pratique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Godets gradués pour la préparation et le stockage de peintures
- Facile à installer
- Composants en plastique de haute résistance et de haute qualité
Faciles à fixer à différents types de pistolets à peinture grâce à une large gamme d'adaptateurs
Un monopack contient :
un godet rigide, une collerette, 50 films de protection, 50 couvercles, 20 bouchons
1) Couvercle en plastique rigide de haute qualité
- Godet rigide gradué et réutilisable
- Résistance élevée aux chutes et chocs accidentels
- Filtre interne à mailles de 190 microns ou 125 microns pour une distribution uniforme et homogène de la peinture
- Fixation rapide et facile à une large gamme d'adaptateurs compatibles à chaque type de pistolet
2) Collerette avec fermeture hermétique simple pour un assemblage rapide et pratique de l'ensemble
3) Doublure en plastique semi-rigide pour une excellente flexibilité et une distribution améliorée de la peinture
4) Godet rigide gradué et réutilisable
- Echelles de mélange faciles à lire (2:1:1, 3:1:1, 4:1:1, 5:1:1, 5:3:1 et 6:1:1, 7:1:1)
- Plastique polypropylène pour une résistance et une rigidité élevées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!