Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Boulon M6 BFS 6 pour les sous-structures en acier
Boulon M6 BFS 6 pour les sous-structures en acier - 1
Boulon M6 BFS 6 pour les sous-structures en acier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon M6 BFS 6 pour les sous-structures en acier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Conseil pratique :


  • Pour éviter que la connexion entre le boulon et le substrat de montage ne soit surchargée par des forces de torsion, le filetage femelle correspondant doit être serré à l'aide d'une clé dynamométrique

  • Couples de serrage recommandés : M6/M8

  • Surfaces en béton : 4 Nm/6 Nm

  • Surfaces en acier : 6 Nm/8 Nm