Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 1
Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

Pour supports en béton (béton de poids normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Conseil pratique :


  • Pour éviter que la connexion entre le boulon et le substrat de montage ne soit surchargée par des forces de torsion, le filetage femelle correspondant doit être serré à l'aide d'une clé dynamométrique

  • Couples de serrage recommandés :M6/M8

  • Surfaces en béton : 4 Nm/6 Nm

  • Surfaces en acier : 6 Nm/8 Nm