Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Charges admissibles élevées, petites distances axiale et au bord
- Résistance immédiate ; pas de délai d'attente
- Gain de temps grâce au montage traversant
- Cheville sismique contrôlée par couple de serrage en acier inoxydable A4
Profondeur d'ancrage réduite
- Réduction des temps de perçage et gain de temps
- Application flexible
- Agrément ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Point de fixation individuel avec agrément
- Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2)
- Pour la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres en bois, etc.
Point de fixation individuel sans agrément
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
W-FAZ/A4 (acier inoxydable A4) utilisable dans des zones intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans des atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!