Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goupille cylindrique DIN 7 h8 acier brut DIN 7, acier brut (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance h8
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La norme DIN 7 a été retirée et remplacée par la norme DIN EN ISO 2338 (modifications de la longueur et de la hauteur du dôme).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!