Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Griffe d’ours à trois doigts Pour Wiggle Wire
Redressement de déformations allongées sur de grandes surfaces à l'aide du Maxilift
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les griffes d'ours peuvent être configurées à différentes hauteurs, de manière à créer un mouvement de traction partant du point le plus bas et se terminant à la même hauteur
Contrairement aux systèmes traditionnels au sein desquels l'action de redressement s'applique en un seul point, l'action de traction est appliquée de façon homogène à différents points de traction.
Le réglage de la hauteur au moyen de la vis moletée permet au système de s'adapter à différentes circonstances.
Point d'application optimal, même en cas de déformations profondes ou en altitude.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!