Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Grille de ventilation avec cache-rebord
Grille de ventilation avec cache-rebord - 1
Grille de ventilation avec cache-rebord - 2
Grille de ventilation avec cache-rebord - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Grille de ventilation avec cache-rebord

Les arêtes sont cachées, réduisant ainsi les opérations de retouche.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Débit d'air : 200 cm²


Respecte les normes du secteur de l'électroménager



Plage de serrage étendue de 2 mm à 23 mm


Utilisation flexible, stock limité requis

Indication

La grille de ventilation peut être insérée dans la découpe par le dessus ou le dessous. Fixer la grille de ventilation depuis l'arrière à l'aide des clips à emboîter réglables. Lors du montage par le dessus, le débit peut être augmenté en agrandissant la découpe. Avec fraisage de 10 mm