Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Grue d'atelier avec pieds parallèles pour les charges sur des Europalettes

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Grue d'atelier avec pieds parallèles pour les charges sur des Europalettes

Grue de manutention pliante idéale pour le levage de composants lourds tels que les moteurs, les batteries HT et pour les applications de levage générales dans les ateliers

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Permet de lever et de déposer les charges directement sur les Europalettes grâce à la disposition parallèle des pieds de support

  • L'inclinaison du bras porteur peut être modifiée à l'aide du vérin hydraulique

  • Le bras porteur peut être déployé en quatre étapes

  • La capacité de charge peut être ajustée en quatre étapes

  • Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses

  • Faible encombrement grâce à la conception pliante

  • Profil extra-plat

  • Crochet de levage rotatif à 360°

  • Roues montées sur roulement à billes avec revêtement en polyuréthane