Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Harnais de sécurité Elastico W101
Harnais de sécurité Elastico W101 - 1
Harnais de sécurité Elastico W101 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Harnais de sécurité Elastico W101

Harnais de sécurité ergonomique en matériau élastique très agréable à porter

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Liberté de mouvement maximum, très agréable à porter


  • Le matériau élastique au niveau du harnais et de la zone de l'épaule permettent un maximum de liberté pendant les mouvements

  • Le matériau garantit également le confort pendant le port du harnais


Des outils à portée immédiate de la main


  • Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés


Testé et approuvé


  • Le harnais de sécurité peut supporter jusqu'à 140 kg
Indication
  • Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.

  • Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton de la longe

  • Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'une longe, le poids de l'utilisateur de la longe est déterminant