Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Harnais de sécurité W300
Harnais de sécurité extrêmement léger pour un confort maximum
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très agréable à porter
- Utilisation de sangles de 44 mm de large
- Rembourrage dorsal respirant qui rend la mise en place rapide et facile
Rapide et facile à mettre et à enlever
- Ouverture rapide des boucles de jambe
- Ouverture et positionnement rapides de la boucle thoracique
Homologué jusqu'à 150 kg
Point de fixation avant conforme à la norme EN 361 avec 2 grands anneaux jaunes facilitant la reconnaissance
Point de fixation (EN 361) arrière décalé vers le haut, facile d'accès
Pas de points de pression pendant le transport (par exemple en voiture) ou lors du placement de matériel sur les épaules
Si aucune boucle thoracique du harnais de sécurité ne comporte d'attache, nous recommandons de les relier à l'aide d'un mousqueton. Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!