Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile d'entretien pour acier inoxydable
Amélioration rapide de l'aspect des surfaces métalliques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Rapide et facile à appliquer
Elimine les salissures légères, la poussière, les marques de nettoyage et les traces de doigts
Huile nourrissante et protectrice
- Permet d'obtenir une surface à la brillance uniforme
- Film de protection hydrofuge pour empêcher les salissures d'adhérer à la surface
NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur agroalimentaire
Peut être utilisé pour les sites de transformation des aliments comme les cafétérias, les cuisines professionnelles, les abattoirs, etc.
Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires. Eviter tout contact avec les aliments. Peut être utilisé dans les opérations de transformation des aliments telles que dans les cuisines commerciales, les cafétérias, les abattoirs, etc. Ne pas vaporiser sur des surfaces chaudes et ne pas utiliser en plein soleil.
Amélioration rapide de l'aspect des surfaces métalliques
Si nécessaire, éliminer le plus gros des saletés avec un produit nettoyant puissant pour acier inoxydable. Pulvériser une fine couche de produit sur la surface sèche et polir avec un chiffon doux sec. Ne pas frotter pour faire sécher !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!