Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Automatic Ultra
Huile pour boîte de vitesses hautes performances pour boîtes de vitesses automatiques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments de constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Protection contre l'usure exceptionnelle, même avec des intervalles de vidange d'huile prolongés
Idéale pour les boîtes de vitesses automatiques, les boîtes de vitesses manuelles, les systèmes de direction, les circuits hydrauliques et les transmissions auxiliaires, non seulement dans les véhicules de tourisme et dans les véhicules utilitaires, mais aussi dans les applications industrielles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!