Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile hydraulique TRIATHLON® Servo Auto
Huile hydraulique centrale hautes performances pour satisfaire aux exigences les plus strictes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les huiles hydrauliques TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Excellente protection contre l'usure et la corrosion
Idéale pour une utilisation dans les pays froids
Convient comme huile hydraulique pour les systèmes de direction assistée, de réglage de niveau, les freins hydrauliques et les suspensions hydropneumatiques. Pour utilisation dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!