Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur TRIATHLON® Cargo Super 10W-40
Huile moteur fluide utilisable toute l'année pour moteurs diesel
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Propriétés de fonctionnement et de protection contre l'usure exceptionnelles
Idéale pour les longs intervalles de vidange d'huile
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Pour camions
Idéale pour les moteurs diesel aux gaz d'échappement optimisés équipant les véhicules utilitaires soumis à des contraintes extrêmement élevées. Convient également aux moteurs diesel turbocompressés et à induction classiques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!