Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur TRIATHLON® Premium R 5W-30
Huile moteur fluide de haute technologie à faible émission d'oxyde d'azote pour véhicules de tourisme
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Évite la formation de dépôts et assure une puissance moteur maximale
Assure une excellente protection contre l'usure et réduit la consommation d'huile et de carburant
Garantit une durée de vie maximale du filtre à particules diesel
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Idéale pour divers moteurs de dernière génération conformes aux normes anti-pollution Euro IV et Euro V de Renault
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!