Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile moteur TRIATHLON® Ultra 10W-40
Huile moteur synthétique pour véhicules de tourisme
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Huile fluide favorisant le démarrage à froid, permettant des économies de carburant
Excellente protection contre l'usure et la corrosion
Minérale
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Huile moteur utilisable toute l'année pour les moteurs essence, diesel et avec turbo, sur les véhicules de tourisme, avec ou sans système de refroidissement de l'air de suralimentation.
Répond aux exigences des constructeurs automobiles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!