Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour compresseur WK 100
Lubrification fiable des compresseurs d'air
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application universelle pour tous les types de compresseurs d'air
Dépasse les exigences des normes DIN 51506, VDL
- Lubrification très fiable
- Résistance élevée au vieillissement
Contient des additifs pour assurer une protection optimale contre la corrosion et l'usure
Protection optimale contre la corrosion, même pour la compression de substances humides
Idéale pour les compresseurs Würth
Convient uniquement à la lubrification des roulements sur les turbocompresseurs.
Pour lubrifier les compresseurs à pistons et les compresseurs rotatifs jusqu'à une température de compression de +220 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!