Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour tracteur TRIATHLON® STOU/UTTO 10W-30
Huile universelle pour les machines agricoles
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les huiles Triathlon pour applications agricoles sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles Triathlon
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Huile universelle conforme aux exigences clés pour STOU et UTTO
ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
Particulièrement adaptée aux moteurs (voir recommandations), boîtes de vitesses manuelles et de transmissions, circuits hydrauliques, embrayages de turbo et freins hydrauliques
Würth recommande également ce produit pour les véhicules conformes aux spécifications suivantes :
ZF TE ML 06A/B/07B, Ford M2C 159B/C/134D, New Holland 82009201/2/3, CASE New Holland MAT 3525/3526/CASE 1209, John Deere J27/J20C, Massey Ferguson CMS M1144/M1139/M1143/M1135
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!