Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortiment de vis sans tête 540 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de vis sans tête 540 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1 - 1
Assortiment de vis sans tête 540 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1 - 2
Assortiment de vis sans tête 540 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1 - 3
Assortiment de vis sans tête 540 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de vis sans tête 540 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1

Acier brut 45H

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Vis sans tête M5, M6 et M8

  • DIN EN ISO 4026 avec six pans mâle et cône tronqué (ancienne norme DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 avec six pans mâle et pointe aplatie (ancienne norme DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 avec six pans mâle et bout pilote (ancienne norme DIN 915)
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la force de torsion dans le creux à six pans lors du serrage/desserrage.