Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027 acier 45H brut
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027 acier 45H brut - 1
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027 acier 45H brut - 2
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027 acier 45H brut - 3
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027 acier 45H brut - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027 acier 45H brut

Lire la description de l'article

Disponible en 138 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.