Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis sans tête à six pans creux bout conique ISO 4027 inox A2 21H brut
Vis sans tête à six pans creux bout conique ISO 4027 inox A2 21H brut - 1
Vis sans tête à six pans creux bout conique ISO 4027 inox A2 21H brut - 2
Vis sans tête à six pans creux bout conique ISO 4027 inox A2 21H brut - 3
Vis sans tête à six pans creux bout conique ISO 4027 inox A2 21H brut - 4
Vis sans tête à six pans creux bout conique ISO 4027 inox A2 21H brut - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à six pans creux bout conique ISO 4027 inox A2 21H brut

Lire la description de l'article

Disponible en 117 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.



Pointe :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempe spéciale et peuvent être utilisées pour tracter des charges.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | De nouvelles classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.