Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert fileté avec tête plate en acier zingué
Acier zingué, avec tête bombée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les rivets taraudés peuvent être utilisés comme raccords rivetés et à vis, offrant ainsi à la fois des raccords sécurisés et la possibilité de monter facilement des composants supplémentaires à l'aide de vis standard
- Mise en œuvre d'un côté, donc compatible sur des profilés fermés
- Pose simple, rapide et quasiment automatique
- Aucune nécessité de fraiser les trous
- Qualité de mise en œuvre constante
- Fixation anti-rotation avec taraudage résistant
- Amélioration de la rentabilité : travail plus rapide, raccordements sécurisés et qualité améliorée
Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Particulièrement recommandé pour obtenir une résistance élevée à la rotation dans les matériaux tendres, comme l'aluminium, le bois, le plastique, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!