Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de découplage CERAfix® 205
Pour isoler les contraintes lors de la pose de carrelage, de sols en pierre naturelle, de parquets, de sols stratifiés et de moquettes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à appliquer
- Facile à dérouler et à poser
- Se pose sans plis
- Expansion minimale en longueur et en largeur
Adaptée aux chantiers de construction et de rénovation
Application utilisant des adhésifs pour carreaux CERAfix. Utiliser une truelle brettée ZAB4
Mettre au rebut CERAfix 205 comme un déchet de construction.
Pour isoler les contraintes lors de la pose de dalles, de sols en pierre naturelle, de parquets prêts à l'emploi, de parquets massifs et de sols stratifiés Sur les supports uniformes et sur les supports critiques ou les supports présentant des résidus de colle et les chapes haute adhérence, comme celles que l'on retrouve souvent sur les chantiers de rénovation. CERAfix 205 permet de ponter les fissures très fines et les fissures de rétraction dans les supports minéraux mesurant jusqu'à 0,5 mm de large. La résistance aux fissures élevée du textile non tissé de découplage réduit les contraintes exercées sur le support et les maintient à l'écart du support supérieur posé ensuite.
CERAfix® 205 est une surface de pose offrant une capacité d'absorption uniforme, ce qui signifie que les tensions de cisaillement causées par un durcissement irrégulier de la colle peuvent être évitées.
Pour le découplage des systèmes de sous-plancher à couches minces avec CERAfix 222.
La surface doit être sèche, adaptée au collage et plane. Les anciens revêtements doivent assurer une adhérence suffisante sur la surface, c'est pourquoi les anciens revêtements élastiques et textiles décollés doivent être recollés. Retirer et compenser les anciens revêtements en céramique décollés. En général, les parquets anciens doivent être poncés. Apprêter les surfaces absorbantes et légèrement sableuses comme le ciment, le gypse, le béton, le plâtre, les plaques de plâtre, la maçonnerie, etc., avec CERAfix 101, CERAfix 102 ou CERAfix 103. Les bandes de tissu sont initialement positionnées sans collage et coupées grossièrement. Pour le collage, appliquer une fine couche de CERAfix 403 LFX ; insérer les bandes et les passer soigneusement au rouleau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!