Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Isolation contre les bruits de pas
Sous-couche pour parquets et sols stratifiés
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Isolant contre les bruits de pas et frein-vapeur en un seul produit
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
- Utilisation possible des deux côtés
- Permet de gagner du temps lors de la pose, car le film est appliqué et stratifié en même temps
- Ne pourrit pas, résiste à l'humidité
- Écologique, en fibres mélangées reconditionnées
- Ne contient pas de substances nocives
L'isolant contre les bruits de pas est destiné à être posé en même temps que les parquets flottants et les sols stratifiés. Isolant contre les bruits de pas et frein-vapeur en un seul produit.
Vérifier que les valeurs d'humidité résiduelle de la surface sont conformes à la norme DIN 18365 Poser les rouleaux l'un contre l'autre sans laisser d'espace, de sorte à couvrir les zones de chevauchement du film. Pas d'autre colle nécessaire. Si le parquet possède une face rugueuse, le côté film peut aussi être retourné vers le haut (cela n'a aucune incidence sur l'efficacité du frein-vapeur).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!