Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés à chocs pour bougie de préchauffage M8 - M9 - M10 Universel, 5 pcs
Pour l'extraction de bougies de préchauffage grippées dans le puits du fait des dépôts de carbone ou de la déformation de la pointe des bougies de préchauffage
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet l'extraction malgré les dépôts de carbone durcis
- Permet l'extraction en cas de déformation thermique des pointes de bougie de préchauffage
- Pas de rupture de l'électrode centrale
- Permet l'extraction en cas de filets endommagés
- Ecrou spécial bloqué en dessous de l'entraînement hexagonal
- Réduction de la force appliquée grâce au poids de frappe
- Utilisation universelle pour des bougies de préchauffage dotées d'un entraînement hexagonal de taille 8 - 9 - 10
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!