Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils, cliquet de 1/4 pouce avec poignée rotative Assortiment EN EDITION LIMITEE de 42 pièces
Jeu d'outils de 42 pièces comprenant un coffret métallique de haute qualité et des outils ZEBRA innovants, idéaux pour une large gamme d'applications
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment complet de 42 pièces dans un coffret en métal solide
- Idéal pour une utilisation mobile
- Les outils les plus importants dans un seul kit
- Alvéole en mousse de haute qualité en finition carbone
Outils ZEBRA innovants
- Cliquet de 1/4 pouce avec poignée rotative
- Porte-embout autobloquant
- Mini-tournevis bicomposant avec porte-embout magnétique
- 8 douilles multi de 1/4 pouce avec surplats de 6 à 13 mm
- 6 clés hexagonales en forme de L avec tête sphérique
- 23 embouts RW, TX, PH, PZ, à six pans creux et fendus
- 2 adaptateurs de 1/4 pouce : hexagone à carré et carré à hexagone
- ZEBRA est la marque premium de WÜRTH
Parfait pour une utilisation dans les ateliers ou pour des réparations en déplacement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!