Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés à douilles pour arbre de transmission 9 pièces
Pour la pose et la dépose de la plupart des vis et écrous de l'arbre de transmission
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour desserrer et serrer les supports d'arbre de transmission
- Version extra-longue et fine pour écrous centraux encastrés
- Fabriqué en acier au chrome molybdène et prévu pour les clés à chocs
Contenu de la livraison :
- 1 douille pour arbre de transmission de 1/2 pouce (un de chaque), 12 pans 24, 27, 30, 32, 34 et 36 mm (longueur 85 mm)
- 1 douille pour arbre de transmission de 1/2 pouce (un de chaque), pour six pans, tailles 14, 17 et 19 mm (longueur 43 mm)
Pour les écrous centraux et les vis centrales avec profil hexagonal ou bi-hexagonal, les vis centrales avec profil hexagonal à six pans creux, les écrous à bride d'arbre à cardan, entre autres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!