Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale 9 pièces
Avec tête sphérique, conception extra-longue, dans support pivotant en plastique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Clés hexagonales faciles à retirer
- La rotation d'une clé hexagonale dans le support provoque l'écartement des autres clés
Clés hexagonales avec un angle de 25° max
ISO 2936
Surface : chromée mate
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!