Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de couteaux universels bimatière, édition limitée 3 pièces
Comprend un couteau universel bimatière, une gaine en cuir et un allumoir.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier inoxydable de qualité supérieure NanoKorr extrêmement résistant à la corrosion
- Dureté de coupe très élevée de 58 HRC pour un affûtage durable
- La lame est connectée à la poignée en toute sécurité
- Poignée à deux composants ergonomique et antidérapante
- Gaine en cuir de haute qualité avec sangle de verrouillage
- Comprend un allumoir pouvant être utilisé pour allumer un feu avec du petit bois sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!