Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de douilles TX pour espaces confinés 23 pièces
Avec douilles extrêmement courtes spécialement développées
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour travailler sur des sites d'installation difficilement accessibles
- Avec alésage débouchant
- Denture fine, 72 dents
Contenu de la livraison
- 1 clé polygonale à cliquet double articulation, WAF 14 x 17 mm
- 1 douille de chaque dimension, en double hexagone, extra courte avec saillie de 13 mm sur la clé polygonale WAF 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 douille de chaque dimension, en double hexagone, extra courte avec saillie de 16 mm sur la clé polygonale WAF 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 douille de chaque dimension, profil en E, avec saillie de 13 mm sur la clé polygonale E8 10, 12, 14
- 1 douille de chaque dimension, profil en E, avec saillie de 16 mm sur la clé polygonale E16, 18, 20, 22, 24
- 3 joints toriques de rechange de chaque dimension, 10, 13 mm
Particulièrement adapté aux fixations de rotules sur les barres stabilisatrices, aux pièces de raccordement entre les fixations des flexibles, des fixations sur les conduites d'air et d'huile hermétiques, aux installations de stockage d'air comprimé, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!