Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils de serrage pour circlip universel 26 pièces pour circlips
Outil robuste pour un retrait et un montage rapides et sûrs des circlips de maintien de roulement
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les circlips sont ouverts et fermés à l'aide de la molette ou de l'entraînement de 3/8 pouces
- Remplacement rapide et sûr des pointes remplaçables sur le support des mâchoires forgées
- Comprend 12 paires de pointes interchangeables
Contenu de la livraison :
- 1 paire de pointes droites remplaçables 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 paire de pointes coudées à 45° remplaçables 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 paire de pointes coudées à 90° remplaçables 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 clé Allen pour le remplacement des pointes
Conception universelle lourde, par exemple pour les roulements de roue, les circlips de sécurité, les arbres d'entraînement, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!