Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à circlip
En particulier pour la dépose et l'insertion des circlips de roulement de roue sur les VL et VU
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
- Pince robuste avec dimensions de pointes optimales pour les circlips coincés et rouillés
- Accès facile et travail précis grâce aux pointes coudées à 45°
- Convient à tous les diamètres de circlips utilisés pour les roulements de roue
Contenu de la livraison
- 1 pince à circlip de roulement de roue type 1, longueur : 245 mm, ∅ pointes de 2,3 mm
- 2 pince à circlip de roulement de roue type 1, longueur : 315 mm, ∅ pointes de 3,2 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!