Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de piston de frein pneumatique
Pour repousser les pistons de frein dans leur logement sur les étriers flottants.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- 16 pièces
- Convient aux VW, Opel/Vauxhall, DB, BMW, Audi, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Rover, Mazda, Subaru, Mitsubishi, etc.
- Complet dans mallette de transport
- Egalement pour les véhicules neufs avec dispositif de vissage à filetage à gauche
- Brancher la broche à air comprimé au circuit d'air comprimé à l'aide de l'adaptateur fourni
- Choisir l'adaptateur de compression adapté à l'étrier de frein et le brancher sur la monture magnétique de la broche
- Appuyer sur le bouton de purge et tirer la broche à la main aussi loin que possible. Positionner l'outil sur l'étrier de frein
- Une pression continue peut maintenant être appliquée sur le piston de frein à l'aide du pressostat. Le sens de rotation est déterminé par la section d'angle sur la broche. Il est nécessaire de vérifier au préalable, éventuellement par un léger mouvement de rotation, si l'étrier de frein a un filetage à droite ou à gauche. Des forces de rotation excessives dans la mauvaise direction peuvent endommager l'étrier de frein
- Reposer le piston de frein dans l'étrier jusqu'en butée. La pression requise est transférée à la broche d'air comprimé et évite tout risque de patinage
- Appuyer une fois de plus sur le bouton de purge, tirer la broche à la main et la déposer du piston de frein
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!