Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur pour cage intérieure de roulement 12 pcs
Extracteur universel avec principe de prise unique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Universel pour toutes les bagues intérieures de roulement avec des diamètres à partir de 35-61 mm
- Le profil de découpe spécial des goupilles élastiques fonctionne avec la cloche même dans les plus petits espaces de travail liés à la production pendant le serrage et permet ainsi un tirage antidérapant
- La bague de roulement est parfaitement maintenue et peut être retirée sans être inclinée
- Fonctionne également lorsque la roue à impulsion ABS est assemblée de manière permanente au moyeu de roue (par exemple, VW Golf)
- Goupille élastique taille 1 convenant également aux plus petites bagues de roulement, par exemple pour Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, etc.
Contenu de la livraison
- 1 unité de base comprenant une broche avec cône de pression
- 1 manchon de serrage taille 1, dia. 35-40 mm
- 2 manchon de serrage taille 1, dia. 40-45 mm
- 3 manchon de serrage taille 1, dia. 45-51 mm
- 4 manchon de serrage taille 1, dia. 50-55 mm
- 5 manchon de serrage taille 1, dia. 55-61 mm
- 2 clés pour mandrin dia. 59,5/dia. 83,0 mm
- 1 graisse de lubrification haute performance pour broche
- Véhicules de tourisme et utilitaires, par ex. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.
- Egalement pour les bagues intérieures de roulement affleurantes qui restent sur le moyeu de roue lors du remplacement du roulement de roue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!