Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour raccord Bond and Seal All-in-One
Produit d'étanchéité pulvérisable à base hybride ou applicable au pinceau pour restaurer la structure d'origine
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pulvérisable et applicable au pinceau
- Un produit pour deux applications
- Excellente reproduction d'une large gamme de structures OEM
Sans solvant
- Pas de retrait du matériau après séchage
- Satisfait aux exigences les plus récentes en matière de protection de l'environnement
Élasticité permanente après durcissement
- Minimise la formation de fissures dans la peinture, qui peuvent être causées par des vibrations ou des charges de compression
- Excellente protection contre les éclats de pierre
- Résiste aux dommages mécaniques
Peut être peint jusqu'à cinq jours après l'application
- Peut être peint avec n'importe quelle peinture disponible dans le commerce avant la formation de la pellicule (mouillé sur mouillé) et jusqu'à cinq jours maximum après la formation de la pellicule
- Idéal avant mise en peinture avec des peintures à base aqueuse
Résistance aux UV
Excellente résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne sont pas peints
Très large domaine d'applications
- Adhère à la plupart des surfaces sans primaire
- Raccords permanents
Sans isocyanate, PVC ni silicone
Des essais préliminaires sont nécessaires avec les surfaces critiques comme le PE, PP, PS, PC, PMMA et PTFE. Pour une adhérence optimale entre la peinture et le produit d'étanchéité, le matériau doit être peint immédiatement après l'application.
Produits Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Métal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Plomb | x | x | x | x | |
| Acier inoxydable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cuivre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Laiton | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acier/fer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastiques | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| Plastique renforcé de fibre de verre | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Caoutchouc/néoprène | x | x | x | ⎷ | |
| Mousses rigides | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polycarbonate = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| Polystyrène (pas sous forme de mousse !) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x | |
| PP | x | x | x | x | |
| PTFE | x | x | x | x | |
| Polyuréthane = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC dur | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silicone | x | x | x | x | |
| Polystyrène expansé | x | x | x | x | |
La surface doit être prétraitée, se référer aux fiches de données techniques selon l'application. 1. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus pour métal 0890 100 61 2. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Prétraiter avec le primaire 0890 545 10 4. Prétraiter avec le nettoyant activateur, 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Produits Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Surfaces peintes | Peintures bicomposant, laque cuite au four, Panneaux peints au trempé cathodique | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Bois et matériaux en bois | Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Panneaux décoratifs | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Liège | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Surfaces bitumineuses | x | x | x | x | |
| Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre) | x | x | x | x | |
| Pierre naturelle, brique | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Panneaux de fibres de ciment | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Autre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Verre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Fibre de verre | x | x | x | x | |
| Miroir | x | x | x | x | |
| Porcelaine, céramique, carrelage | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Carton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Treillis | x | x | x | x | |
| Cuir | x | x | x | x | |
La surface doit être prétraitée, se référer aux fiches de données techniques selon l'application. 1. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus pour métal 0890 100 61 2. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Prétraiter avec le primaire 0890 545 10 4. Prétraiter avec le nettoyant activateur, 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Joints à élasticité permanente permettant de restaurer la structure d'origine après des travaux de réparation, par ex. dans le compartiment moteur, le compartiment à bagages, les planchers, les passages de roue et sur tous les joints de raccordement chevauchants.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Poncer et apprêter l'aluminium brut avec un abrasif fin. Le produit Bond and Seal All-In-One s'applique avec le pistolet à air comprimé Kombifix spécial.
Peinture possible mouillé sur mouillé et jusqu'à cinq jours après l'application avec toutes les peintures disponibles dans le commerce (à l'exception des vernis à base de résine alkyde).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!