Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de joints d'étanchéité 575 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7603, forme A
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Toutes les rondelles conformes à la norme DIN 7603 sont des joints plats sur des surfaces statiques
- Cuivre plein, forme A = joint plat, résiste à la chaleur jusqu'à max. +300 °C
- Joint en cuivre/remplissage, sans amiante, forme C = joint de remplissage, résiste à la chaleur jusqu'à max. +300 °C
- Joint d'étanchéité en aluminium, forme A, résiste à la chaleur jusqu'à max. +200 °C
Le choix de la matière des bagues d'étanchéité dépend des substances présentes dans les tuyaux.
Lors de l'utilisation des joints d'étanchéité, noter que les dimensions indiquées correspondent aux diamètres intérieurs et extérieurs (si l'espace est restreint, le diamètre interne est déterminant).
Bouchons de vidange d'huile spécialement conçus pour véhicules BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault et VW/Audi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!