Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
8 article(s) avec 10 versions trouvées
For quick and secure pipe sealing in combination with WÜTOP® Thermo ERS underlay membrane and roof protection film.
Pour les sections surélevées sur les cheminées et les lanterneaux
Perméable
For the economic production of internal corners in combination with WÜTOP® Thermo ERS underlay membrane and roof protection film.
Pour monter rapidement et solidement des cheminées rondes sur des membranes de sous-toiture Stamisol
Large gamme de diamètres allant de 90 mm à 150 mm
For the economic production of external corners in combination with WÜTOP® Thermo ERS underlay membrane and roof protection film.
Doté de 4 sections détanchéité connectables pour toutes les tailles de lanterneau de nimporte quel fabricant (jusquà 190/190 cm)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.