Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit aspirateur ANTS 18 L COMPACT M-CUBE
7 pièces, aspirateur liquides/poussière sans fil avec batteries, chargeur, suceur de sol et deux tubes d'aspiration en plastique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- La certification de catégorie de poussière L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69
- Parfaitement adapté aux chantiers de construction grâce à son bac robuste antichoc
- Autonomie de 40 minutes en mode ECO avec deux batteries de 5 Ah
- Chargeur ALG 18 V M-CUBE
- 2 batteries rechargeables Li-ion 18 V M-CUBE W-CONNECT
- Embout multi-usage avec bandes de brosse remplaçables et lèvres en caoutchouc
- Tube emboîtable en plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!