Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu :
- Câbles de test de 4 mm, isolation en silicone, l = 1 m ; section transversale 1,0 mm² ; courant nominal 19 A ; résiste à des températures comprises entre -80 °C et +150 °C. Un côté avec fiche de sécurité droite, côté opposé avec fiche de sécurité coudée de 4 mm.
- Pince dauphin de sécurité, entièrement isolée
- Embouts de test de sécurité à connecter, acier inoxydable, rigides, avec capuchon de protection pour tirer du courant sur chaque jambe IC (espacement de 2,54 mm)
- Taraudeuse à griffes de sécurité à connecter munie de griffes externes isolées et robustes. Courant/tension nominal(e) : 16 A / 1 000 V CAT III
- Contenu de la livraison : une version rouge et une version noire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!