Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour dépose de silent blocs 15 pièces
Dispositif pour le montage et le démontage des pièces d'usure du châssis
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction en aluminium particulièrement légère pour des pressions jusqu'à 12 t
- Application en option avec vérins à piston creux méca-hydrauliques 12 t
- Comprend un axe à filetage trapézoïdal TR27 et un adaptateur système pour Würth (∅ 29 mm) et des accessoires standard (∅ 21 mm)
Contenu de la livraison :
- 1 x cadre de serrage, assemblé, 4 pièces, comprenant 1 x renfort transversal supérieur (montage 2-3/4 pouces x 16T), 2 x montant de traction 210 mm et 1 x renfort transversal inférieur (montage TR20)
- 1 x axe d'entraînement TR27, longueur 310 mm
- 1 x adaptateur enfichable ∅ 20,5 mm, pour axe TR27
- 1 x réducteur de filetage 2-3/4 pouces x 16T à 1-1/2 pouce x 16T
- 1 x réducteur de filetage 1-1/2 pouce x 16T à TR27
- 2 x montant de traction 125 mm (extension)
- 1 x broche d’opération à distance TR20 longueur 145 mm, pour le renfort transversal inférieur
- 1 x adaptateur à visser TR20 longueur 30 mm, pour le renfort transversal inférieur
- 1 x adaptateur à fixer ∅ 20,5 mm, pour le renfort transversal inférieur
- 2 x agrandissement pour adaptateurs enfichables et à fixer, pour système Govoni
Idéal pour le montage et le démontage des silentblocs, des douilles, des manchons, des joints de support, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!