Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit de chevilles pour isolation SHARK® ISO Acier zingué
Kit de chevilles pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acier zingué - 1
Kit de chevilles pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acier zingué - 2
Kit de chevilles pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acier zingué - 3
Kit de chevilles pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acier zingué - 4
Kit de chevilles pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acier zingué - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de chevilles pour isolation SHARK® ISO Acier zingué

Pour la fixation de tuyaux d'évacuation dans des matériaux isolants résistants à la pression et des matériaux isolants durables en fibre de bois

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pré-assemblé avec un goujon filetage bois et métrique en acier zingué M10x120

  • Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants

  • Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant

  • Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire

  • Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques

  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)

  • Pour utilisation avec visseuse sans fil

  • Fixation par verrouillage de forme

  • Plage de températures applicable : -20°C à +100°C
Indication
  • Application dans les matériaux isolants résistants à la compression avec ou sans enduit

  • Le jeu SHARK® ISO en acier zingué galvanisé ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni dans les pièces humides
Domaine d'application