Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Coté Scipio H85
Coté Scipio H85 - 1
Coté Scipio H85 - 2
Coté Scipio H85 - 3
Coté Scipio H85 - 4
Coté Scipio H85 - 5
Coté Scipio H85 - 6
Coté Scipio H85 - 7
Coté Scipio H85 - 8
Coté Scipio H85 - 9
Coté Scipio H85 - 10
Coté Scipio H85 - 11
Coté Scipio H85 - 12
Coté Scipio H85 - 13
Coté Scipio H85 - 14
Coté Scipio H85 - 15
Coté Scipio H85 - 16
Coté Scipio H85 - 17
Coté Scipio H85 - 18
Coté Scipio H85 - 19
Coté Scipio H85 - 20
Coté Scipio H85 - 21
Coté Scipio H85 - 22

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coté Scipio H85

Coté Scipio avec capacité de charge de 30 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Mouvement optimal grâce aux rouleaux Delrin à palier lisse et au guidage sur le côté droit

  • Un fond ajusté avec précision sans finition des bords grâce dégagement des bords dans le rail du tiroir

  • Fonctionnement sécurisé des rouleaux grâce au dégagement des têtes de vis dans le rail du caisson

  • Extension partielle à partir de 50 mm à fermeture automatique

  • Réglage 2D intégré dans le support avant

  • Réglage latéral par trou oblong +/- 1,5 mm

  • Réglage de la hauteur grâce au raccord excentrique +/- 1,8 mm

  • Contenu de la livraison : 1 paire de coté avec coulisse de tiroir
Domaine d'application