Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'accessoires principal 27 pièces pour plateforme de batteries
Peut être utilisé pour les plates-formes avec trous de montage filetés M8 et M10
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Positionnement sûr
- Pour le montage sécurisé de l'unité batterie sur la plateforme de batteries
- Les composants garantissent un montage précis tout en tenant compte des spécifications des constructeurs et des différentes conceptions de batteries disponibles pour les véhicules électriques
Positionnement flexible
- Les trous oblongs de la base facilitent le changement de position sur la plate-forme
- Les montants de pied de support sont réglables en hauteur et présentent un filetage pour visser les supports en caoutchouc
Contenu de la livraison :
- 6 pieds de support avec vis de fixation M8 et M10
- 3 traverses de raccordement, longueur 300 mm
- 6 pour chaque extension de support en caoutchouc MT M8 x FT M8 et MT M10 x FT M8
- 6 supports en caoutchouc, MT M8
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!